Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04491
Cod. Produttore
04491
Cod. EAN
3303430044918

Informazioni di prodotto

Collegamento 1600A NS-NT V estr3P

Documentazione tecnica

larghezza

550 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

altezza

150 mm

max. corrente nominale

1600 A

altezza delle guide

80 mm

spessore delle guide

10 mm

Produttore

COLLEGAMENTO 1600A NS-NT V ESTR3P