› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamento 1600A estrabile 3 poli per sbarre distribuzione NS-NT ComPacT Linergy

Cod. Rexel MGLVS04491
Cod. Produttore LVS04491
Cod. EAN 3606481867872

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione condotto sbarre: 80 x 10 mm
  • Dimensioni (AxLxP): 150x550x300 mm
  • Peso netto: 17,38 kg
  • Connessione: sbarra Linergy
  • Installazione: estraibile Compact e Masterpact
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collegamento anteriore o posteriore Sbarre di distribuzione verticali superiori o inferiori in ingresso sulle sbarre di distribuzione Linergy LGY di sinistra o destra Progettazione di collegamenti tra un dispositivo e sbarre di distribuzione Collegamenti prefabbricati per ComPacT NS-MTZ1/NT 3P, 1600A, estraibile

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

150 mm

profondità

300 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Collegamento 1600A estrabile 3 poli per sbarre distribuzione NS-NT ComPacT Linergy