Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04486
Cod. Produttore
LVS04486
Cod. EAN
3606481867827

Informazioni di prodotto

Collegamento 1250A NS1600 fisso 4P

Documentazione tecnica

Collegamento 1250A NS1600 fisso 4P

max. corrente nominale

1250 A

altezza

150 mm

numero di poli

4

profondità

300 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collegamento elettrico 1250A NS1600 fisso 4 poli per impianti industriali

€ 1435,90 x 1 pz.
(pz.)