Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04473
Cod. Produttore
04473
Cod. EAN
3303430044734

Informazioni di prodotto

Collegamento 1000A NS H fisso 3P

Documentazione tecnica

numero di poli

3

max. corrente nominale

1000 A

altezza delle guide

50 mm

spessore delle guide

8 mm