› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamenti Linergy Polypact NSXm 3P+ connettori sbarre LGY per impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04410
Cod. Produttore LVS04410
Cod. EAN 3606481866585

Informazioni principali

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 600 A a 35°C
  • Tensione nominale esercizio: 690 V
  • Picco corrente ammessa: 18 kA
  • Tensione isolamento: 800 V CA
  • Dimensioni (LxAxP): 480x132x235 mm
  • Supporto montaggio: Piastra
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di collegamento precablato di partenza dispositivi, progettato per l'installazione di 5 interruttori automatici Compact NSXm 3P. L'alimentatore dispositivi è fornito precablato con collegamenti alle sbarre Linergy LGY. Garanzia di integrazione e compatibilità senza soluzione di continuità negli impianti elettrici esistenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

sezione

95 mm²

corrente nominale permanente Iu

600 A

numero di poli

3

lunghezza

480 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

27 mm

Serie

PrismaSeT

Collegamenti Linergy Polypact NSXm 3P+ connettori sbarre LGY per impianti elettrici