› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamenti Linergy Connettore Prefabbricato NSX250 Plugin 3 Poli 250A Sbarre Elettriche

Cod. Rexel MGLVS04431
Cod. Produttore LVS04431
Cod. EAN 3606481867575

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Connessione: sbarra Linergy
  • Sezione sbarre: 20 x 3 mm
  • Installazione: leva orizzontale
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente di collegamento progettato per l’uso con sistema sbarre Linergy LGY È specificamente compatibile con la configurazione a 3 poli (3P) dell'NSX250 e una corrente nominale di 250 A. Questo componente facilita il collegamento orizzontale a innesto con un meccanismo di commutazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

numero di poli

3

max. corrente nominale

250 A

Serie

PrismaSeT

Collegamenti Linergy Connettore Prefabbricato NSX250 Plugin 3 Poli 250A Sbarre Elettriche