› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamenti Linergy 8 Segregazioni morsetti IPXXB Powerclip per cavi 10-25 mm² sbarre isolate

Cod. Rexel MGLVS04150
Cod. Produttore LVS04150
Cod. EAN 3606481866721

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Sezione cavi: 10…25 mm²
  • Grado di protezione: IPxx B
  • Quantità confezione: Set da 8
  • Tipo prodotto: Copertura isolata
  • Compatibilità: Linergy BW, PrismaSeT
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Montaggio: Tagliato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura isolante per Linergy BW nello specifico una copertura isolante per il collegamento diretto di cavi da 10 a 25 mm² su sbarre isolate.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Collegamenti Linergy 8 Segregazioni morsetti IPXXB Powerclip per cavi 10-25 mm² sbarre isolate