› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Collegamenti Linergy 20 viti giunzione 2x10 mm per sbarra distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04645
Cod. Produttore LVS04645
Cod. EAN 3606481867056

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy e PrismaSeT
  • Quantità: Set da 20 viti
  • Spessore vite: 2x10 mm
  • Lunghezza vite: 30 mm
  • Peso netto: 1,54 kg
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori/giunti per il montaggio Linergy BS. Compatibile con sbarra di distribuzione Linergy BS e armadi PrismaSeT P. Fornito con 20 viti/giunti, ciascuno di spessore 2x10 mm, adatto per installazioni di sbarra sia orizzontali che verticali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PrismaSeT

Collegamenti Linergy 20 viti giunzione 2x10 mm per sbarra distribuzione elettrica