Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARC.5
Cod. Produttore
C.5
Cod. EAN
8013202327761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collarino fissaggio
  • Applicazione: Fissaggio Flexneon
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ARC.5
COLLARINO FISSAGGIO X FLEXNEONDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: COLLARINO FISSAGGIO X FLEXNEONDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.