Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505454
Cod. Produttore
00505454
Cod. EAN
4048962069808

Informazioni di prodotto

FRSM 8"M12/M16

Collare pesante per tubi FRSM - Fil. Metrica
Il collare per tubazioni con guarnizione per l’isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco metrico



Vantaggi:
  • Gli alti carichi testati garantiscono il funzionamento in sicurezza del collare FRSM.
  • Il dado di connessione con filettatura combinata M10/M12, M12/M16 o M16 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • Dal Ø 124 mm è possibile installare il collare con 2 barre filettate, p.e. per il fissaggio di tubazioni di drenaggio in ghisa a soffitto.
  • Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Fissaggio di tubazioni medio-pesanti con barre filettate o vitoni.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 272;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 152;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 5.00;
  • Dimensione nominale: 8";
  • Filettatura - A - : M 12 / M 16;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 219 - 225;
  • Vite di bloccaggio: M 12;
  • Larghezza B - B - [mm]: 300;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 40 x 4,0;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962069808
  • Codice fischer: 505454

Produttore

Collare tubazioni FRSM 8"M12/M16