Collare pesante per tubi FRSM - Fil. Metrica
Il collare per tubazioni con guarnizione per l’isolamento acustico per carichi medio/pesanti con attacco metrico
Vantaggi:
- Gli alti carichi testati garantiscono il funzionamento in sicurezza del collare FRSM.
- Il dado di connessione con filettatura combinata M10/M12, M12/M16 o M16 consente scelte di montaggio ottimizzate.
- Dal Ø 124 mm è possibile installare il collare con 2 barre filettate, p.e. per il fissaggio di tubazioni di drenaggio in ghisa a soffitto.
- Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
- La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.
Applicazioni:
- Fissaggio di tubazioni medio-pesanti con barre filettate o vitoni.
Specifiche tecniche:- Altezza H - H - [mm]: 378;
- Altezza Z - Z - [mm]: 204;
- Carico statico racc. max (trazione centrata): 5.00;
- Dimensione nominale: 12";
- Filettatura - A - : M 12 / M 16;
- Range di serraggio - D - [mm]: 320 - 328;
- Vite di bloccaggio: M 12;
- Larghezza B - B - [mm]: 403;
- Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 40 x 4,0;
Riferimenti:- EAN: 4048962069846
- Codice fischer: 505458