Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079446
Cod. Produttore
00079446
Cod. EAN
4006209794463

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 80;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 48;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.00;
  • Dimensione nominale: 1 1/2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 48 - 54;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 98;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5;
Descrizione del produttore: Collare tubazioni FRS PLUS progettato per fissare tubi con diametro da 48 a 54 millimetri (1-1/2 pollici). Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una tenuta sicura e stabile delle tubazioni in impianti elettrici e idraulici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni di tubazioni. La sua struttura assicura una perfetta aderenza, riducendo vibrazioni e movimenti indesiderati.