Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00506506
Cod. Produttore
00506506
Cod. EAN
4048962074994

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 147;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 77;
  • Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.60;
  • Dimensione nominale: 2 1/2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 162.5;
  • Spessore isolamento - S AF - [mm]: 19;
Descrizione del produttore: Collare tubazioni FRS K 76/19 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile delle tubazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'ordine degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una protezione efficace delle tubazioni, contribuisce a un ambiente di lavoro ordinato e conforme alle normative di sicurezza.