Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00506494
Cod. Produttore
00506494
Cod. EAN
4048962074871

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 115;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 63;
  • Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.45;
  • Dimensione nominale: 2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 132;
  • Spessore isolamento - S AF - [mm]: 13;

Collare per tubi di refrigerazione FRS K
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato



Vantaggi:
  • Il materiale autoadesivo assicura una facile installazione del collare per tubazioni di refrigerazione.
  • Il materiale resistente all'invecchiamento assicura una lunga durata del collare FRS-K.
  • Il dado di connessione con doppia filettatura consente flessibilità durante l'installazione.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.
  • Il lamierino integrato per la distribuzione dei carichi garantisce la trasmissione del carico e permette carichi maggiori.


Applicazioni:
  • Installazione di tubazioni in applicazioni di refrigerazione e di condizionamento d'aria.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 115;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 63;
  • Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.45;
  • Dimensione nominale: 2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 132;
  • Spessore isolamento - S AF - [mm]: 13;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962074871
  • Codice fischer: 506494

Produttore

Collare tubazioni FRS K 60/13