Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00064894
Cod. Produttore
00064894
Cod. EAN
4006209648940

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 124;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 66;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.30;
  • Filettatura - A - : M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 95 - 103;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 156;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 1,5;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collare tubazioni FRS in acciaio inox A4 con diametro regolabile da 95 a 103 mm, ideale per l'installazione e il fissaggio sicuro di tubazioni in impianti elettrici. Progettato per garantire resistenza alla corrosione e durabilità anche in ambienti difficili, assicura una tenuta stabile e affidabile nel tempo. Questo collare è indicato per applicazioni professionali che richiedono materiali di alta qualità e precisione nel montaggio delle tubazioni.