Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00091488
Cod. Produttore
00091488
Cod. EAN
4006209914885

Informazioni di prodotto

FRS 63-67 M8/M10-EX.COD.77600

Documentazione tecnica

Collare per tubi FRS
Il collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10



Vantaggi:
  • Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente.
  • Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 91;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 53;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.00;
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 63 - 67;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 111;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209914885
  • Codice fischer: 91488

Produttore

Collare tubazioni FRS 63-67 M8/M10