Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00091506
Cod. Produttore
00091506
Cod. EAN
4006209915066

Informazioni di prodotto

FRS 108-116 M8/M10 -EX COD.776

Collare per tubi FRS
Il collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10



Vantaggi:
  • Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente.
  • Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 140;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 78;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.0;
  • Dimensione nominale: 4";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 108 - 116;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 164;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,0;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209915066
  • Codice fischer: 91506

Produttore

Collare tubazioni FRS 108-116 M8/M10