›

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 63MM -

DKC
Cod. Rexel DK6042-63
Cod. Produttore 6042-63
Cod. EAN 8033648139391

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 63 mm
  • Materiale: nastro acciaio zincato
  • Collegamenti equipotenziali
  • Cavo max: 16 mm²
  • Finitura: zincatura elettrolitica
  • Serie: DK6042
  • Applicazione: messa a terra
  • Quantità consigliata: 160 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero di conduttori

1

materiale

Acciaio

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

2 pollici

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

2 pollici

Sezione dei cavi da collegare

1 ... 16 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

63 ... 63 mm

COLLARE MESSA A TERRA TUBO 63MM -