Prodotti /

Cod. Rexel
DK6042-32
Cod. Produttore
6042-32
Cod. EAN
8033648139360

Informazioni di prodotto

Collare di messa a terra per tubo diametro 32 mm / 1"
Descrizione del produttore: Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

numero di conduttori

1

materiale

Acciaio

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici

1 pollice

Sezione dei cavi da collegare

1 ... 16 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

32 ... 32 mm