›

COLLARE INOX AISI304 TUBO D50MM ASO

DKC
Cod. Rexel DKUNIKO50X
Cod. Produttore UNIKO50X
Cod. EAN 8033648299170

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 50 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Sistema bloccaggio: Rapido senza viti
  • Fissaggio coperchio: A scatto
  • Base con asola: 6 x 10 mm
  • Bordi: PrivI di bave
  • Serie: UNIKO
  • Marcatura diametro: Su ogni pezzo

Descrizione del prodotto

UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo. Descrizione del produttore: UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Non trattato

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

zona di tensione

50 ... 50 mm

COLLARE INOX AISI304 TUBO D50MM ASO