Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Profilo circolare
senza alogeni
superficie fascetta
Non trattato
materiale della fascetta
Acciaio
Materiale dell'inserto
Altro
Protezione della superficie dell'inserto
Qualità del materiale del collare
Acciaio inox 304 (1.4301)
Qualità del materiale dell'inserto
zona di tensione
32 ... 32 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te