›

COLLARE INOX AISI 304 TUBO 40MM - G

DKC
Cod. Rexel DK6040-X38
Cod. Produttore 6040-X38
Cod. EAN 8033648284404

Informazioni principali

  • Materiale: INOX AISI 304
  • Dimensione tubo: 40 mm
  • Tipo: Collare fissatubo
  • Viti: Testa esagonale
  • Protezione bordi: Senza bave
  • Applicazione: Situazioni gravose
  • Supporto: Base con dado filettato
  • Serie: DK6040-X38

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio INOX 316L, viti di serraggio in acciaio testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

40 ... 40 mm

COLLARE INOX AISI 304 TUBO 40MM - G