Prodotti /

Cod. Rexel
DK6040-X22
Cod. Produttore
6040-X22
Cod. EAN
8033648284237

Informazioni di prodotto

Collare fissatubo in acciaio INOX AISI 304, per tubo diam. 20-23,5 mm / 1/2"
Descrizione del produttore: Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio INOX 316L, viti di serraggio in acciaio testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Non trattato

superficie vite

Non trattato

materiale vite

Acciaio inossidabile

materiale della fascetta

Acciaio inossidabile

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

20 ... 20 mm