Prodotti /

Cod. Rexel
DK5048-48N
Cod. Produttore
5048-48N
Cod. EAN
8033648171087

Informazioni di prodotto

Collare in poliammide pesante AD54,5, ideale per fissaggi robusti e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a due elementi simmetrici uniti da viti a testa esagonale
  • Risparmio di tempo con serraggio sicuro e rapido
  • Elevata resistenza ad abrasione e urti per installazioni impegnative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla robustezza del materiale
  • Protezione efficace dei tubi da sollecitazioni meccaniche
Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento. Descrizione del produttore: Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

54,5 ... 54,5 mm