›

COLLARE IN PA PESANTE AD34,5 (RQM)

DKC
Cod. Rexel DK5048-29N
Cod. Produttore 5048-29N
Cod. EAN 8033648171032

Informazioni principali

  • Descrizione: COLLARE IN PA PESANTE AD34,5
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Collari antiabrasione
  • Fissaggio: Due viti inox
  • Resistenza: Ad abrasione e urti
  • Applicazione: Elevate sollecitazioni
  • Serraggio: Nervatura tra spire
  • Serie: DK5048-29N

Descrizione del prodotto

Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento. Descrizione del produttore: Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

34,5 ... 34,5 mm

COLLARE IN PA PESANTE AD34,5 (RQM)