›

COLLARE IN PA PESANTE AD28,5 (RQM)

DKC
Cod. Rexel DK5048-23N
Cod. Produttore 5048-23N
Cod. EAN 8033648171018

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Collare antiabrasione
  • Dimensione: AD28,5 mm
  • Viti: Acciaio inox
  • Chiusura: Due viti esagonali
  • Resistenza: Abrasione e urti
  • Applicazione: Elevate sollecitazioni
  • Serie: RQM

Descrizione del prodotto

Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento. Descrizione del produttore: Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

adatto per diametro tubo

28,5 ... 28,5 mm

COLLARE IN PA PESANTE AD28,5 (RQM)