Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079501
Cod. Produttore
00079501
Cod. EAN
4006209795019

Informazioni di prodotto

LGS 224 COLLARE X IMPIANTI DI

Collare per condotte di ventilazione LGS
Collari - Collare per canali d'aria circolari LGS



Vantaggi:
  • Il grande angolo di apertura dell'LGS consente una installazione semplice e veloce.
  • Le due viti dell'LGS consentono la regolazione durante l'inserimento del tubo.
  • Le viti laterali di chiusura sono fissate in modo da non poter essere perse durante l'installazione.
  • La guarnizione isofonica calza sul collare e rimane solida ad esso anche durante le fasi di installazione e messa in esercizio.
  • L'LGS � forato in entrambi i lati del collare a partire dal diametro �450�mm. Ci� consente il collegamento con due viti e dadi o con due barre filettate e dadi. In questo modo il carico raccomandato del collare pu� essere raddoppiato.


Applicazioni:
  • Tubazioni di diametro oltre i � 450 mm possono essere fissati con due barre filettate vicine.
  • La guarnizione insonorizzante � tenuta incollata per i collari con diametro superiore a � 450 mm.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 255;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 134;
  • Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 0.6;
  • Dimensione nominale: 224;
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 279;
  • Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 25 x 1,5;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209795019
  • Codice fischer: 79501

Produttore

Collare impianti clima LGS 224