Prodotti /

Cod. Rexel
DK6040-P03
Cod. Produttore
6040-P03
Cod. EAN
8033648266349

Informazioni di prodotto

Collare acciaio zincato pesante, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al dado filettato elettrosaldato
  • Bordi privi di bave per un'installazione sicura e senza danni al tubo
  • Viti di serraggio esagonali per un fissaggio rapido e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica per impieghi gravosi
  • Protezione del tubo mantenendo l'integrità della superficie
  • Durata nel tempo grazie alla zincatura elettrolitica
Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose. Descrizione del produttore: Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

84 ... 90 mm