Prodotti /

Cod. Rexel
DK6040-P02
Cod. Produttore
6040-P02
Cod. EAN
8033648180621

Informazioni di prodotto

Collari fissatubo pesanti ideali per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al dado filettato elettrosaldato
  • Bordi privi di bave per evitare danni al tubo
  • Viti di serraggio con testa esagonale per un fissaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale zincato elettrolitico resistente alla corrosione
  • Elevata robustezza per impieghi gravosi
  • Garanzia di stabilità e sicurezza dell’impianto
Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose. Descrizione del produttore: Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

tipo di montaggio

Profilo circolare

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

56 ... 63 mm

Produttore

DKC

COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO G.