› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Tubi flessibili e corrugati

COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO 1

DKC
Cod. Rexel DK6040-P114
Cod. Produttore 6040-P114
Cod. EAN 8033648163440

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare acc.zincato pesante
  • Materiale: Acciaio zincato elettrolitico
  • Tipo fissaggio: Dado filettato elettrosaldato
  • Viti: Acciaio zincato testa esagonale
  • Protezione tubo: Bordi privi di bave
  • Utilizzo: Situazioni gravose
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: DK6040-P114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

senza alogeni

superficie fascetta

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie vite

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Altro

Protezione della superficie dell'inserto

Altro

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Acciaio

Qualità del materiale dell'inserto

Altro

Qualità del materiale della vite

Altro

zona di tensione

38 ... 44 mm

COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO 1