Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPL.37
Cod. Produttore
PL.37
Cod. EAN
8013202394619

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collana luminosa 38 luci
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 0,1 A
  • Protezione: IP44
  • Serie: ARPL
  • Certificazioni: CE
  • Lunghezza: 5 m
  • Colore luci: Chiara
COLLANA LUMINOSA 38 LUCI CHIARADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: COLLANA LUMINOSA 38 LUCI CHIARADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.