Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV1G02
Cod. Produttore
GV1G02
Cod. EAN
3389110212303

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità prodotto: LC1D09...D38
  • Numero di poli: 3P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,013 kg
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Gamma compatibile: TeSys GV2 e Deca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è il collegamento flessibile Tesys GV. Si applica ai contattori Tesys deca 3P LC1D09...25. Fornito in un set di 10 pezzi. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Coll. flessibile 3P - TeSys GV2 su cont. LC1 D09…D25