Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04460
Cod. Produttore
LVS04460
Cod. EAN
3606481867681

Informazioni di prodotto

Coll. a valle 630A 4P

Documentazione tecnica

Coll. a valle 630A 4P

profondità

400 mm

numero di poli

4

altezza

250 mm

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coll. a valle 630A 4P