Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04428
Cod. Produttore
LVS04428
Cod. EAN
3606481867544

Informazioni di prodotto

Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

Documentazione tecnica

Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

max. corrente nominale

250 A

numero di poli

4

profondità

400 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Collarino 250A NS montaggio a superficie rotante INS250 H 4 poli per impianti elettrici

€ 175,16 x 1 pz.
(pz.)