Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04427
Cod. Produttore
LVS04427
Cod. EAN
3606481867537

Informazioni di prodotto

Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 3P

Documentazione tecnica

Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 3P

max. corrente nominale

250 A

numero di poli

3

profondità

400 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 3P