Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U6FPN
Cod. Produttore
COF9U6FPN

Informazioni di prodotto

armadio 19'' FLATBOX 9 U prof 600 mm - nero
Descrizione del produttore: Coffret elettrico di dimensioni 600x600 mm con altezza di 9 unità rack, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre una soluzione compatta e funzionale per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Ideale per ambienti industriali o professionali che richiedono un contenitore robusto e dal design essenziale.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)