Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U6FPN
Cod. Produttore
COF21U6FPN

Informazioni di prodotto

armadio 19'' FLATBOX 21 U prof 600 mm - nero
Descrizione del produttore: Coffret elettrico di dimensioni 21 unità con larghezza e profondità di 600 millimetri, caratterizzato da una finitura nera che garantisce un aspetto moderno e professionale. Progettato per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali o civili, offre robustezza e affidabilità per la protezione delle apparecchiature elettriche. La struttura compatta e funzionale permette un'organizzazione ottimale dei dispositivi all'interno del quadro, facilitando l'accesso e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza nel tempo.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1037 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)