Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U5FPN
Cod. Produttore
COF21U5FPN

Informazioni di prodotto

armadio 19'' FLATBOX 21 U prof 500 mm - nero
Descrizione del produttore: Coffret elettrico a parete di dimensioni 21 unità con larghezza 600 mm e profondità 500 mm, caratterizzato da una finitura nera. Progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche, offre robustezza e versatilità per soluzioni di distribuzione e protezione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e la gestione dei componenti elettrici all'interno.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1037 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)