Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U6FPN
Cod. Produttore
COF12U6FPN

Informazioni di prodotto

armadio 19'' FLATBOX 9 U prof 600 mm - nero
Descrizione del produttore: Coffret elettrico piatto con dimensioni 12 unità e 600x600 mm, caratterizzato da una finitura nera. Ideale per l'installazione di componenti elettrici in modo ordinato e sicuro, garantisce protezione e facilità di accesso per manutenzioni e modifiche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità negli impianti elettrici.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

635 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)