Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU08510U1
Cod. Produttore
NU08510U1
Cod. EAN
8017963065061

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/U1 TAB.100 TESSERE U1
CNU/8/51/U1 TAB.100 TESSERE U1NU08510U1 CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco