Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851014V
Cod. Produttore
NU0851014V
Cod. EAN
8017963066310

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/14/V T.100 TESS. NUM.14 V
CNU/8/51/14/V T.100 TESS. NUM.14 VNU0851014V CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco