Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNU0851010
Cod. Produttore
NU0851010
Cod. EAN
8017963066228

Informazioni di prodotto

CNU/8/51/10 TAB.100 TESSERE NUM.10
CNU/8/51/10 TAB.100 TESSERE NUM.10NU0851010 CABUR S.R.L. Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

1.6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

5.1 mm

dicitura

con dicitura

colore

Bianco