Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06830
Cod. Produttore
B06830
Cod. EAN
8015892068306

Informazioni di prodotto

CND 120x75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CND 120x75 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

120 mm

profondità

75 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

con coperchio

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tubi fissati internamente

Serie

CND

Produttore

CND 120x75 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST