Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione
AC/DC
materiale della copertura
vetro opalino
profondità di incasso
80 mm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
carico max.
2000 kg
calpestabile da veicoli
ripartizione della luce
simmetrico
lunghezza
77 mm
potenza della lampada
6.5 W
diametro di montaggio
45 mm
colore della scatola
acciaio inox
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
corrente nominale
500 mA
corpo luminoso
LED non sostituibile
tensione nominale
14 V
temperatura del colore
4000 K
classe di protezione
III
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
max. temperatura superficiale
65 °C
flusso luminoso effettivo
427 lm
apparecchio di servizio
alimentatore standard
diametro esterno
65 mm
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AILMLL107000D3 Cod. Produttore: LL107000D3 Cod. EAN: 8012680034017
Cod. Rexel: AILMLL120000N Cod. Produttore: LL120000N Cod. EAN: 8012680081479
Cod. Rexel: AILMLL107016D3 Cod. Produttore: LL107016D3 Cod. EAN: 8012680882496
Cod. Rexel: AILMLL107000MN Cod. Produttore: LL107000MN Cod. EAN: 8012680034093
Cod. Rexel: AILMLL107000M3 Cod. Produttore: LL107000M3 Cod. EAN: 8012680034079
Cod. Rexel: AILMLL107001M3 Cod. Produttore: LL107001M3 Cod. EAN: 8012680034192
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te