Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107013DN
Cod. Produttore
LL107013DN
Cod. EAN
8012680050239

Informazioni di prodotto

CNC50 Swing LED Tens. 4K Inox

lunghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

42 mm

prestazioni del sistema

6.5 W

flusso luminoso effettivo

427 lm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

tensione nominale

24 V

riflettore

bianco

altezza/profondità

76 mm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per potenza lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

CNC50 SWING LED TENS. 4K INOX