Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro esterno
42 mm
altezza/profondità
76 mm
riflettore
bianco
tipo di tensione
AC/DC
classe di protezione
III
colore della luce
con corpo luminoso
flusso luminoso effettivo
427 lm
prestazioni del sistema
6.5 W
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
lunghezza
70 mm
corrente nominale
500 mA
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
apparecchio di servizio
alimentatore standard
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
esecuzione della superficie
brillante
regolabilità
orientabile
temperatura del colore
2700 K
corpo luminoso
LED non sostituibile
tensione nominale
14 V
resistenza agli urti
IK07
materiale della scatola
alluminio
adatto per fissaggio a soffitto
ripartizione della luce
simmetrico
adatto per montaggio a parete
colore della scatola
acciaio inox
adatto per potenza lampada
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te