Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
14 V
resistenza agli urti
IK07
corpo luminoso
LED non sostituibile
corrente nominale
500 mA
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
acciaio inox
lunghezza
70 mm
adatto per potenza lampada
6.5 W
adatto per montaggio a parete
prestazioni del sistema
diametro esterno
42 mm
flusso luminoso effettivo
427 lm
adatto per fissaggio a soffitto
ripartizione della luce
simmetrico
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
riflettore
altezza/profondità
76 mm
classe di protezione
III
tipo di tensione
AC/DC
materiale della scatola
alluminio
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
esecuzione della superficie
brillante
temperatura del colore
2700 K
regolabilità
orientabile
apparecchio di servizio
alimentatore standard
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AILMLL107000D3 Cod. Produttore: LL107000D3 Cod. EAN: 8012680034017
Cod. Rexel: AILMLL120000N Cod. Produttore: LL120000N Cod. EAN: 8012680081479
Cod. Rexel: AILMLL107016D3 Cod. Produttore: LL107016D3 Cod. EAN: 8012680882496
Cod. Rexel: AILMLL107000MN Cod. Produttore: LL107000MN Cod. EAN: 8012680034093
Cod. Rexel: AILMLL107000M3 Cod. Produttore: LL107000M3 Cod. EAN: 8012680034079
Cod. Rexel: AILMLL107001M3 Cod. Produttore: LL107001M3 Cod. EAN: 8012680034192
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te