Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107032DN
Cod. Produttore
LL107032DN
Cod. EAN
8012680065189

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED 4K Antrac.

max. temperatura superficiale

65 °C

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

lunghezza

49 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

colore della scatola

antracite

profondità di incasso

49 mm

temperatura del colore

4000 K