Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL119003MN
Cod. Produttore
LL119003MN
Cod. EAN
8012680078806

Informazioni di prodotto

CNC25 Q LED Tens. 4K Inox

profondità di incasso

51 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

lunghezza

25 mm

larghezza

25 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

4000 K

Produttore

CNC25 Q LED TENS. 4K INOX