Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
potenza della lampada
4 W
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
280 lm
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da tensione
corpo luminoso
LED non sostituibile
carico max.
280 kg
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
temperatura del colore
3000 K
diametro esterno
100 mm
materiale della copertura
plastica opalina
max. temperatura superficiale
50 °C
ripartizione della luce
simmetrico
colore della scatola
acciaio inox
altezza
36 mm
classe di protezione
I
tipo di tensione
AC
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB53621 Cod. Produttore: LB53621 Cod. EAN: 8012680013708
Cod. Rexel: AILMLL113200N Cod. Produttore: LL113200N Cod. EAN: 8012680110469
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AILMLL107000D3 Cod. Produttore: LL107000D3 Cod. EAN: 8012680034017
Cod. Rexel: MC5140181G Cod. Produttore: 5140181G Cod. EAN:
Cod. Rexel: AILMLL107016D3 Cod. Produttore: LL107016D3 Cod. EAN: 8012680882496
Cod. Rexel: AILMLL107000MN Cod. Produttore: LL107000MN Cod. EAN: 8012680034093
Cod. Rexel: AILMLL107000M3 Cod. Produttore: LL107000M3 Cod. EAN: 8012680034079
Cod. Rexel: AILMLL107001M3 Cod. Produttore: LL107001M3 Cod. EAN: 8012680034192
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te